曜日別特売
16X50 3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12737509

 

16X50 3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12737509
16X50 3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12737509

3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード12737509品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50範囲(mm)全ねじ:60寸法r(mm)0.6寸法l(mm)8寸法b(mm)44寸法s(mm)14寸法k(mm)16寸法da(mm)17.7寸法v(mm)1.6ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする