曜日別特売
HCS-03 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止 グリーンクロス 12737770

 

HCS-03 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止 グリーンクロス 12737770
HCS-03 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止 グリーンクロス 12737770
HCS-03 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止 グリーンクロス 12737770

ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12737770品番HCS-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。

用途ヘビーコーンをサイン標識に。仕様片面反射、裏糊無し高さ(mm)635文字内容立入禁止下径(Φmm)266上径(Φmm)65.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-02 作業中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする