曜日別特売
044682 メニュースタンド M-60(順番待ち記名台) B4 ヒラハラ 12738016

メニュースタンド M-60(順番待ち記名台) B4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12738016品番044682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

行列店の必須アイテム!記名台で誘導もスムーズです。

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付質量(kg)7.5サイズB4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横400×1080×280面板寸法(mm)横400×縦330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする