ヒラハラ
メニュースタンド M-77
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12738077
品番
044673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルながら存在感のあるデザインが目を惹きます
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し
厚さ(mm)
4
質量(kg)
19.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横510×1050×400
色(本体)
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません