044672 メニュースタンド M-77 ヒラハラ 12738086

メニュースタンド M-77

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12738086品番044672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シンプルながら存在感のあるデザインが目を惹きます

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し厚さ(mm)4質量(kg)19.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横510×1050×400色(本体)ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする