大阪魂
CAP(ホソメ(P-1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
140
寸法k(mm)
14
注文コード
12738839
品番
14X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,832
販売価格(税別)
¥
1,665
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
140
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
7
寸法e(mm)
13.716
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
14
寸法w(mm)
5.8
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14