6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890

 

6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890
6300028212 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ 12738890

防災マルチライト Cタイプ オプション付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12738890品番6300028212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。
Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。誘導棒が2本付いています。
3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。
録音は約15分まで可能です。

用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15
注意
※単3電池を4本使用します。電池は別売りとなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする