曜日別特売
16X150 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12738918

 

16X150 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12738918
16X150 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12738918

CAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)150寸法k(mm)16注文コード12738918品番16X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,790
販売価格(税別)
1,627
長さ(mm)150ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)8寸法e(mm)15.996寸法b(mm)44寸法s(mm)14寸法k(mm)16寸法w(mm)6.8寸法dk(mm)24寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする