曜日別特売
18X200 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739049

 

18X200 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739049
18X200 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739049

CAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)200寸法k(mm)18注文コード12739049品番18X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,998
販売価格(税別)
2,725
長さ(mm)200ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)9寸法e(mm)16寸法b(mm)48寸法s(mm)14寸法k(mm)18寸法w(mm)7.7寸法dk(mm)27寸法ds(mm)18ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする