尾崎亀商店
KOVターンプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100本)
注文コード
12739075
品番
81603
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
用途
アングル・金物の固定
材質
スチール
全長(mm)
35
ドリル径(Φmm)
5~5.5
ねじ径(Φmm)
3.5
プラグ径(Φmm)
5