20X60 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744491

 

20X60 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744491
20X60 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744491

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)60寸法k(mm)20注文コード12744491品番20X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,382
販売価格(税別)
2,165
長さ(mm)60ピッチ(mm)2寸法t(mm)10寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法dk(mm)30呼び径d(mm)M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする