24X180 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744658

 

24X180 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744658
24X180 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744658

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)180寸法k(mm)24寸法ds(mm)24注文コード12744658品番24X180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,070
販売価格(税別)
5,518
長さ(mm)180ピッチ(mm)2寸法t(mm)12寸法e(mm)21.734寸法b(mm)60寸法s(mm)19寸法k(mm)24寸法w(mm)10.4寸法dk(mm)36寸法ds(mm)24ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする