曜日別特売
2.3X10 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747257

 

2.3X10 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747257
2.3X10 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747257

ステンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(32個)長さ(mm)10注文コード12747257品番2.3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法t(mm)1.1寸法l(mm)20寸法s(mm)2.06寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4.18ねじの呼びdM2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする