大阪魂
ステンCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(35個)
長さ(mm)
4
注文コード
12747291
品番
2.3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
1.1
寸法l(mm)
20
寸法s(mm)
2.06
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4.18
ねじの呼びd
M2.3