大阪魂
ステンCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(55個)
長さ(mm)
10
注文コード
12747370
品番
2.6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.1
寸法l(mm)
25
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.6