曜日別特売
2.6X4 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747467

 

2.6X4 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747467
2.6X4 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747467

ステンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(57個)長さ(mm)4注文コード12747467品番2.6X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4寸法t(mm)1.1寸法l(mm)25寸法b(mm)18寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする