曜日別特売
12X140 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753521

 

12X140 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753521
12X140 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753521

ニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)140注文コード12753521品番12X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,468
販売価格(税別)
8,607
長さ(mm)140範囲(mm)全ねじ:50寸法r(mm)0.6寸法l(mm)6寸法b(mm)36寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2寸法dk(mm)18.27ねじピッチp(mm)1.75寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする