曜日別特売
16X65 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755797

 

16X65 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755797
16X65 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755797

BUMAX SUS-8.8 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)65注文コード12755797品番16X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,112
販売価格(税別)
4,647
長さ(mm)65有効断面積(mm2)157寸法t(mm)8範囲(mm)全ねじ:~L60寸法S(mm)14.212寸法e(mm)16寸法b(mm)44寸法k(mm)16呼び径dM16ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24.33寸法ds(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする