曜日別特売
10X190 ジオメットCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12757827

 

10X190 ジオメットCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12757827
10X190 ジオメットCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12757827

ジオメットCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)190注文コード12757827品番10X190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,246
販売価格(税別)
25,678
長さ(mm)190範囲(mm)全ねじ:40寸法r(mm)0.4寸法l(mm)5寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1寸法dk(mm)16.27ねじピッチp(mm)1.5寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする