曜日別特売
12X90X90 12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂 12760995

 

12X90X90 12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂 12760995
12X90X90 12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂 12760995

12.9CAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)寸法k(mm)12注文コード12760995品番12X90X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法v(mm)1.2ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする