大阪魂
NSローヘッド(パワーエイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(12個)
1袋(5個)
1袋(6個)
ねじの呼びd
M3
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
15
16
4
10
12
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
5
6
8
18
ねじピッチ(mm)
0.5
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12763181
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
6
ねじの呼びd
M3