4X10 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763260

 

4X10 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763260
4X10 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763260

NSローヘッド(パワーエイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
4
5
6
8
18
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(11個)注文コード12763260品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.7寸法S(mm)2寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする