曜日別特売
20X60 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764285

 

20X60 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764285
20X60 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764285

3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)60注文コード12764285品番20X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥746
販売価格(税別)
678
長さ(mm)60寸法t(mm)10範囲(mm)全ねじ:75寸法r(mm)0.8寸法b(mm)52寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法da(mm)22.4ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30寸法ds(mm)20ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする