HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928

HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928
HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928
HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928
HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928
HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928
HC-EB54B パワーハンディークリーナー ツインバード 12765928

パワーハンディークリーナー

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード12765928品番HC-EB54B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。

付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12765928
2023-08-12
用途: 清掃
株式会社テラダ製造業

少し重たいですが、吸引力が強く使い勝手がいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする