曜日別特売
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955

TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955
TC-E264B コードレススティック型クリーナー ツインバード 12765955

コードレススティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード12765955品番TC-E264B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。

付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする