曜日別特売
12X30 HS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12766078

 

12X30 HS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12766078
12X30 HS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12766078

HS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(7個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(34個)
1袋(25個)
1袋(18個)
1袋(28個)
1袋(40個)
1袋(37個)
1袋(16個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(31個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(14個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(13個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
30
10
12
14
15
16
18
20
25
35
40
45
50
8
3
4
5
6
22
55
60
ピッチ(mm)1.75
内容量1袋(5個)注文コード12766078品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じねじの呼びdM12寸法dt(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする