大阪魂
HS(アンスコ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(21個)
1袋(21個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(7個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(22個)
1袋(34個)
1袋(25個)
1袋(18個)
1袋(28個)
1袋(40個)
1袋(37個)
1袋(16個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(31個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(14個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(13個)
ねじの呼びd
M2.6
M10
M12
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
3
3
3
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
8
4
5
6
22
55
60
ピッチ(mm)
0.45
1.5
1.75
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12766200
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1欄 1.2/2欄 2
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.3
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M2.6
寸法dt(mm)
0.66