曜日別特売
- 15mm F4.5R Zero-D Shift LAOWA 12766366

15mm F4.5R Zero-D Shift

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マウントキャノンEF
内容量1本注文コード12766366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。
ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。
最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約597(マウントにより異なります)寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)羽根枚数14焦点距離(mm)15最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群17枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:20絞りF4.5-F22マウントキャノンEF画角110°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする