GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 12766637

充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単!

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12766637品番GH36-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。

用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)1.3(本体のみ)消費電力(W)36全光束(Lm)3600電源コード(m)0.7発光色昼光色角度調整範囲前後130~150°、左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約6~10電源タイプ充電式効率36W使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×36防水保護等級防滴仕様調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12照射角度(°)120
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※使用バッテリーの新旧・異種混同が無いようご注意ください。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12766637
2024-04-08
用途: 作業時
サービス業

充電式なので、持ち運びができるのでたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする