曜日別特売
- iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー) 12767766

 

- iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー) 12767766
- iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー) 12767766

iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード12767766品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。

材質アルミニウムレッド質量(g)0.25本体厚さ(mm)1.2対応機種iPhone SE 3/2コーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする