大阪魂
SUSゴクウスNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(3個)
呼び径d
M10
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
30
35
45
50
60
70
10
12
14
15
16
20
25
18
4
5
6
8
55
65
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12767916
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M10
寸法dk(Φmm)
16