10X70 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12767959

 

10X70 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12767959
10X70 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12767959

SUSゴクウスNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径dM10
長さ(mm)70
70
30
35
40
45
50
60
10
12
14
15
16
20
25
18
4
5
6
8
55
65
内容量1個注文コード12767959品番10X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥856
販売価格(税別)
778
長さ(mm)70寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5呼び径dM10寸法dk(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする