3X8 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768160

 

3X8 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768160
3X8 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768160

SUSゴクウスNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼び径dM3
長さ(mm)8
8
10
12
4
6
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
18
5
55
65
内容量1袋(7個)注文コード12768160品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1.2寸法S(mm)1.5寸法K(mm)1.3呼び径dM3寸法dk(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする