4X12 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768178

 

4X12 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768178
4X12 SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂 12768178

SUSゴクウスNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼び径dM4
長さ(mm)12
12
10
8
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
18
4
5
6
55
65
内容量1袋(7個)注文コード12768178品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)1.7寸法S(mm)2寸法K(mm)1.5呼び径dM4寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする