大阪魂
ステンCAP(キシワダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
22
注文コード
12771888
品番
10X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.27
ねじの呼びd
M10