曜日別特売
10X50 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12771958

 

10X50 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12771958
10X50 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12771958

ステンCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)50注文コード12771958品番10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法t(mm)5寸法l(mm)40寸法b(mm)32寸法s(mm)8.175寸法k(mm)10ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)16.27ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする