大阪魂
ステンCAP(キシワダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
35
注文コード
12772107
品番
16X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
8
寸法l(mm)
80
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14.212
寸法k(mm)
16
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24.33
ねじの呼びd
M16