曜日別特売
16X40 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772116

 

16X40 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772116
16X40 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772116

ステンCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)40注文コード12772116品番16X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40寸法t(mm)8寸法l(mm)80寸法b(mm)44寸法s(mm)14.212寸法k(mm)16ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24.33ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする