曜日別特売
4X14 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772299

 

4X14 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772299
4X14 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772299

ステンCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(51個)長さ(mm)14注文コード12772299品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14寸法t(mm)2寸法l(mm)20寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7.22ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする