大阪魂
ムデンNICAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
140
注文コード
12772841
品番
10X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥844
販売価格(税別)
¥
767
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
211
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
140
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8.175
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
32
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.27
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10