大阪魂
ボタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
4.4
注文コード
12775790
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法t・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
4.4
寸法S(mm)
6.085
寸法K(mm)
6.2
呼び径d
M10
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
10