曜日別特売
10X85X26 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12775905

 

10X85X26 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12775905
10X85X26 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12775905

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法t(mm)4.4注文コード12775905品番10X85X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)4.4寸法S(mm)6.085寸法K(mm)6.2呼び径dM10寸法dk(mm)18寸法ds(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする