曜日別特売
12X75X30 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776036

 

12X75X30 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776036
12X75X30 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776036

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法t(mm)5.1注文コード12776036品番12X75X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)5.1寸法S(mm)8.103寸法K(mm)7.25呼び径dM12寸法dk(mm)21寸法ds(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする