曜日別特売
10X45 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12776657

 

10X45 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12776657
10X45 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12776657

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)45注文コード12776657品番10X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45サイズM10ピッチ(mm)(並目)1.5寸法t(mm)3.8寸法r(mm)1.7寸法k(mm)5.5寸法dk(Φmm)22.4呼び番号(六角穴)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする