大阪魂
サラCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
55
注文コード
12776675
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
サイズ
M10
ピッチ(mm)
(並目)1.5
寸法t(mm)
3.8
寸法r(mm)
1.7
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
22.4
呼び番号
(六角穴)6