曜日別特売
20X70 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777050

 

20X70 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777050
20X70 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777050

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)70注文コード12777050品番20X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,658
販売価格(税別)
3,325
長さ(mm)70サイズM20ピッチ(mm)(並目)2.5寸法t(mm)8.44寸法r(mm)3.41寸法k(mm)8.5寸法dk(Φmm)40.32呼び番号(六角穴)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする