曜日別特売
3X25 ニッケルCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12777698

 

3X25 ニッケルCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12777698
3X25 ニッケルCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12777698

ニッケルCAP(ニッサンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)25注文コード12777698品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法t(mm)1.3範囲(mm)全ねじ:20寸法r(mm)0.1寸法b(mm)18寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする