大阪魂
CAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
32
注文コード
12778696
品番
1/4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
呼び
W 1/4
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5(3/16※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中)
寸法k(mm)
6.5
寸法dk(mm)
10