曜日別特売
3/4X120 CAP(ウィット 大阪魂 12778766

 

3/4X120 CAP(ウィット 大阪魂 12778766
3/4X120 CAP(ウィット 大阪魂 12778766

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)120注文コード12778766品番3/4X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,472
販売価格(税別)
2,247
長さ(mm)120呼びW 3/4寸法t(mm)9.5寸法S(mm)14(5/8※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中)寸法k(mm)19寸法dk(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする