曜日別特売
12X140 クロームCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12781189

 

12X140 クロームCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12781189
12X140 クロームCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12781189

クロームCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)140注文コード12781189品番12X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥778
販売価格(税別)
707
長さ(mm)140寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10.175寸法l(mm)50寸法b(mm)36寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18.27寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする